INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA6909-ZW-XL-C3

  • ERIKS:11834850
  • Hersteller:050744216-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
79000 N
Statische Belastung
127000 N
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Referenzdrehzahl
4750 rpm