INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA69/28-XL

  • ERIKS:11671184
  • Hersteller:507443480000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 69
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
45500 N
Statische Belastung
63000 N
Grenzdrehzahl
13600 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
8200 rpm
Referenzdrehzahl
7100 rpm