CHF 481.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 520.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 237000 N |
Statische Belastung | 500000 N |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1740 rpm |
Referenzdrehzahl | 1860 rpm |