CHF 589.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 229000 N |
Statische Belastung | 470000 N |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 1850 rpm |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |