CHF 323.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 149000 N |
Statische Belastung | 290000 N |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
Referenzdrehzahl | 2330 rpm |