INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4920-XL-C3

  • ERIKS:14180507
  • Hersteller:050661647-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 285.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 308.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
144000 N
Statische Belastung
270000 N
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
2550 rpm