INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4919-XL

  • ERIKS:11671175
  • Hersteller:NA4919-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 340.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 367.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
131000 N
Statische Belastung
260000 N
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
2500 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Nadellager mit Borden mit Innenring NA 4919

  • ERIKS:23767002
  • Manufacturer:NA 4919

CHF 354.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026