CHF 292.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 129000 N |
Statische Belastung | 250000 N |
Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 2650 rpm |
Referenzdrehzahl | 2500 rpm |