INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4917-XL-C3

  • ERIKS:14180506
  • Hersteller:050661612-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 188.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
35 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
125000 N
Statische Belastung
237000 N
Grenzdrehzahl
4600 rpm
Referenzdrehzahl
2650 rpm