CHF 262.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 125000 N |
Statische Belastung | 237000 N |
Grenzdrehzahl | 4600 rpm |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
CHF 270.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026