CHF 215.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 101000 N |
Statische Belastung | 174000 N |
Grenzdrehzahl | 5100 rpm |
Referenzdrehzahl | 2900 rpm |
CHF 223.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 241.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026