CHF 137.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 97000 N |
Statische Belastung | 162000 N |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 3200 rpm |
Referenzdrehzahl | 3100 rpm |