CHF 125.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 95000 N |
Statische Belastung | 156000 N |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |
Referenzdrehzahl | 3250 rpm |