INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4912-XL-C3

  • ERIKS:14180504
  • Hersteller:050661574-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
68000 N
Statische Belastung
108000 N
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Referenzdrehzahl
3700 rpm