INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4911-XL-C3

  • ERIKS:14180494
  • Hersteller:050632515-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
65000 N
Statische Belastung
100000 N
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Referenzdrehzahl
4000 rpm