CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 65000 N |
Statische Belastung | 100000 N |
Grenzdrehzahl | 7200 rpm |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 93.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026