CHF 55.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53000 N |
Statische Belastung | 80000 N |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |