CHF 77.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53000 N |
Statische Belastung | 80000 N |
Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
CHF 69.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026