INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4910-P5-XL

  • ERIKS:14180604
  • Hersteller:052824438-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 242.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
53000 N
Statische Belastung
80000 N
Grenzdrehzahl
7800 rpm
Referenzdrehzahl
4150 rpm