INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4908-XL-C3

  • ERIKS:11834844
  • Hersteller:050651196-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
48500 N
Statische Belastung
67000 N
Grenzdrehzahl
9200 rpm
Referenzdrehzahl
5000 rpm