CHF 61.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 48500 N |
Statische Belastung | 67000 N |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
CHF 54.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026