CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 35500 N |
Statische Belastung | 50000 N |
Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
Referenzdrehzahl | 5800 rpm |