INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4905-XL-C3

  • ERIKS:14180500
  • Hersteller:050659588-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26500 N
Statische Belastung
31500 N
Grenzdrehzahl
14400 rpm
Referenzdrehzahl
7700 rpm