CHF 41.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 26500 N |
Statische Belastung | 31500 N |
Grenzdrehzahl | 14400 rpm |
Referenzdrehzahl | 7700 rpm |