CHF 26.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 23700 N |
Statische Belastung | 25500 N |
Grenzdrehzahl | 16900 rpm |
Referenzdrehzahl | 9400 rpm |