INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4903-XL-C3

  • ERIKS:14180498
  • Hersteller:050659561-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
14600 N
Grenzdrehzahl
20000 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
12000 rpm
Referenzdrehzahl
10200 rpm