CHF 22.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 12000 N |
Statische Belastung | 13600 N |
Grenzdrehzahl | 21100 rpm |
Referenzdrehzahl | 11200 rpm |