INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4901-XL-C3

  • ERIKS:11834836
  • Hersteller:506594300030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10600 N
Statische Belastung
10900 N
Grenzdrehzahl
23200 rpm
Referenzdrehzahl
14200 rpm