CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 9600 N |
Statische Belastung | 9200 N |
Grenzdrehzahl | 24600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 24600 rpm |
Referenzdrehzahl | 16400 rpm |