CHF 45.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49 |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 27500 N |
Statische Belastung | 33500 N |
Grenzdrehzahl | 13600 rpm |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 8200 rpm |
Referenzdrehzahl | 7400 rpm |
CHF 40.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026