INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA49/22-XL-C3

  • ERIKS:14180511
  • Hersteller:050661701-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
26000 N
Statische Belastung
29500 N
Grenzdrehzahl
15300 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
9200 rpm
Referenzdrehzahl
8100 rpm