INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4876-XL

  • ERIKS:14180559
  • Hersteller:050768662-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'549.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'242.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
100 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1130000 N
Statische Belastung
2900000 N
Grenzdrehzahl
1130 rpm
Referenzdrehzahl
510 rpm