INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4872-XL

  • ERIKS:14180557
  • Hersteller:050768654-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'965.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'448.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
80 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
740000 N
Statische Belastung
2020000 N
Grenzdrehzahl
1210 rpm
Referenzdrehzahl
590 rpm