INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4868-XL

  • ERIKS:11834831
  • Hersteller:050768638-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'995.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'399.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
80 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
730000 N
Statische Belastung
1940000 N
Grenzdrehzahl
1270 rpm
Referenzdrehzahl
620 rpm