INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4864-XL

  • ERIKS:23996881
  • Hersteller:0507686200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'483.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'847.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
80 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
710000 N
Statische Belastung
1850000 N
Grenzdrehzahl
1340 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm