CHF 3'201.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'461.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 69 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510000 N |
Statische Belastung | 1300000 N |
Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
Referenzdrehzahl | 840 rpm |