INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4852-XL

  • ERIKS:23996879
  • Hersteller:0507685900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'416.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'611.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
60 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
415000 N
Statische Belastung
1160000 N
Grenzdrehzahl
1660 rpm
Referenzdrehzahl
870 rpm