INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4848-XL-C3

  • ERIKS:14180555
  • Hersteller:050768581-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'837.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'986.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
400000 N
Statische Belastung
1080000 N
Grenzdrehzahl
1780 rpm
Referenzdrehzahl
960 rpm