INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4844-XL-C3

  • ERIKS:14180554
  • Hersteller:050768565-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'551.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'677.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
50 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
275000 N
Statische Belastung
790000 N
Grenzdrehzahl
1980 rpm
Referenzdrehzahl
1110 rpm