CHF 1'233.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'333.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 260000 N |
Statische Belastung | 720000 N |
Grenzdrehzahl | 2150 rpm |
Referenzdrehzahl | 1250 rpm |