CHF 1'371.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'483.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 255000 N |
Statische Belastung | 690000 N |
Grenzdrehzahl | 2250 rpm |
Referenzdrehzahl | 1330 rpm |