INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4836-XL-C3

  • ERIKS:14180553
  • Hersteller:050768530-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
45 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
219000 N
Statische Belastung
550000 N
Grenzdrehzahl
2420 rpm
Referenzdrehzahl
1490 rpm