INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4832-XL-C3-2S-L271

  • ERIKS:14180552
  • Hersteller:050768514-5100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 848.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 917.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
40 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
181000 N
Statische Belastung
435000 N
Grenzdrehzahl
2700 rpm
Referenzdrehzahl
1650 rpm