CHF 518.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 560.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 40 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 172000 N |
Statische Belastung | 400000 N |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
Referenzdrehzahl | 1780 rpm |