CHF 393.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 48 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 175 mm |
Breite | 35 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 136000 N |
Statische Belastung | 325000 N |
Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
Referenzdrehzahl | 1810 rpm |