INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring NA4824-XL-C3

  • ERIKS:13512383
  • Hersteller:050768476-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 290.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 48
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
112000 N
Statische Belastung
239000 N
Grenzdrehzahl
3600 rpm
Referenzdrehzahl
2070 rpm