INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4910-2RSR-XL

  • ERIKS:11671164
  • Hersteller:507752600000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
45000 N
Statische Belastung
64000 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
4650 rpm
Alternativen

CHF 82.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026