INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4909-RSR-XL

  • ERIKS:24026964
  • Hersteller:0507837500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
22 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
43000 N
Statische Belastung
59000 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5200 rpm