CHF 62.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 23 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 43000 N |
Statische Belastung | 59000 N |
Grenzdrehzahl Fettschmierung | 5200 rpm |
CHF 78.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026