INA

INA Nadellager mit Borden mit Innenring mit Dichtung NA4908-RSR-XL

  • ERIKS:11834843
  • Hersteller:507738520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
NA 49..2RS
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
41000 N
Statische Belastung
53000 N
Grenzdrehzahl Fettschmierung
5500 rpm